19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(2)
DC5(2)
DC12(2)
DC15(3)
DC24(2)
出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±200mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±2%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 7.62mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 165mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 16。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 23.8mm。シリーズ TEL 2。ロードレギュレーション ±0.75%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 165mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 72 V dc。出力電流 = 666mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = CE℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 167mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 11.2mm。シリーズ = TMR 2WIN。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 82%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 21.8mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 21.8mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 666mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。鉄道用途向けに承認済み あり。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 265mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±800mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。効率 84%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±800mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1 A, 200 mA。入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 84%, 92.5%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 72 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WIR。ロードレギュレーション = ±0.5%。最高温度 = +85℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:66mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm アズワン品番65-7218-16
1セット(10個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護 取付表面実装 定格電力(W)2 最高温度(℃)85
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備 取付スルーホール 定格電力(W)8 最高温度(℃)80 パッケージDIP 16
1個ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様EN55022クラスA. Traco絶縁DC-DCコンバータ、TEL 8シリーズ. Tracopowerの超小型8 W DIP-16メタルパッケージ絶縁DC-DCコンバータ製品です。 TEL 8シリーズは、Tracopower TEN 8シリーズに比べて電力密度が2.3倍高くなっています。 このため、2:1の電源入力電圧範囲で最大86 %の効率となり、全負荷時に最高+70 ℃という高い動作温度も実現されます。 Tracopower TEL 8シリーズは、入力フィルタも装備しているため、EN55022クラスA伝導放射の要件に適合します。 Tracopower TEL 8シリーズは、性能面に妥協のない、コスト効果の高い製品です。 このシリーズは、ITや産業電子機器のような、スペースに限りがある用途に適しています。. 特長と利点: 5.3 Wと8 Wのオプションを用意 2:1のワイド入力範囲。 完全調整型出力 過負荷 / 短絡保護のような業界標準の安全機能を装備 取付スルーホール シリーズTEL 8WI 定格電力(W)8 最高温度(℃)80 パッケージDIP 16 出力電圧調整範囲(%)±2
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります