絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチング電源 :「steed」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 1W, TRN 1-1221 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 1W, TRN 1-1221TRACO POWER
18,980税込20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 11mmシリーズ = TRN 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 13.2 V dc, 3W, TRN 3-0512 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 13.2 V dc, 3W, TRN 3-0512TRACO POWER
27,980税込30,778
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 9 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 11mmシリーズ = TRN 3ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 13.2 V dc, 1W, TRN 1-0521TRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 9 V dc出力電流 = ±100mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 11mmシリーズ = TRN 1ロードレギュレーション = 0.01最低温度 = -40℃The TRN 1 Series comprises 1 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 90℃ environment temperature. With 1’600 VDC I/O isolation voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源