6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC5(3)
DC7.5(2)
DC12(2)
DC24(4)
DC36(2)
DC48(2)
DC-5(1)
DC-12(1)
DC-15(1)
DC-24(1)
MEAN WELLRSD-60シリーズ
RoHS
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60 出力数1 奥行(mm)25 長さ(mm)128 温度(℃)-40~+70 幅(mm)60 絶縁電圧(kV)4dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

MEAN WELLDDR-240シリーズ
RoHS
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2 奥行(mm)113.5 長さ(mm)40 出力数1 絶縁電圧(kV)4dc 温度(℃)-40~+70 定格電力(W)240 実装タイプDINレールマウント 仕様分離式:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-150シリーズ
RoHS
高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム 出力電流(A)6.3 形状カバー付 定格電力(W)151 質量(g)600 奥行(mm)30 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac パッケージカバー付 温度(℃)-30~+70 長さ(mm)199 幅(mm)99 出力数1 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

MEAN WELLRSP-75シリーズ
RoHS
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)97 長さ(mm)159 パッケージカバー付 出力電流(A)15 出力数1 出力電圧(V)5dc 形状カバー付 質量(g)440 定格電力(W)75 奥行(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

MEAN WELLEPS-15シリーズ
RoHS
小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。
実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-30~+70 パッケージオープンフレーム 幅(mm)45.7 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac 長さ(mm)63.5 質量(g)57 出力数1 定格電力(W)15 形状オープンフレーム 奥行(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります