絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(4)
  • DC5(12)
  • DC5.1(3)
  • DC9(4)
  • DC12(8)
  • DC15(6)
  • DC24(7)
  • DC48(4)
  • DC200(2)
  • DC250(2)
  • DC500(2)
  • DC1500(2)
  • DC2000(2)
  • DC-5(5)
  • DC-9(4)
  • DC-12(3)
  • DC-15(3)
  • DC-24(2)
  • DC-300(1)
  • DC-2000(1)
定格入力電圧(V)
  • DC3.3(2)
  • DC5(5)
  • DC9(1)
  • DC12(5)
  • DC24(10)
  • DC48(6)
ブランド
  • XP POWER
  • TRACO POWER(362)
  • コーセル(196)
  • TDKラムダ(152)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(18)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • MEAN WELL(14)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • TDK(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • RECOM(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Preen(5)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • Chinfa(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(4)
DC5(12)
DC9(4)
DC12(8)
DC15(6)
DC24(7)
DC48(4)
DC-5(5)
DC-9(4)
DC-15(3)
定格出力電圧(V)をもっと見る
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズXP POWER
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 XP POWERXP Power スイッチング電源XP POWER
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-500V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 10W +/-500VXP POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200VXP POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kV XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kVXP POWER
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300VXP POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200VXP POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-100V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-100VXP POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DC Converter Isolated 5V 3W XP POWERDC-DC Converter Isolated 5V 3WXP POWER
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
DC-DC Converter Isolated 12V 3W XP POWERDC-DC Converter Isolated 12V 3WXP POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IKシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IKシリーズXP POWER(1件のレビュー)
749税込824
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズXP POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズXP POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズXP POWER
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズXP POWER
3,500税込3,850
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTE06シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTE06シリーズXP POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズXP POWER
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズXP POWER
1個
取扱停止中
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズXP POWER
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源