スイッチング電源 :「安定化電源」の検索結果
関連キーワード
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:36V●出力電流:1.45A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7217-53
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途に
仕様●出力電圧:15V●出力電流:10A●定格電力:150W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7217-20
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:3.4A●定格電力:50W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし
アズワン品番65-7216-95
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 /
仕様●組み込み式:あり
寸法(mm)99×82×30
質量(g)170
シリーズLCW35
定格電力(W)35
湿度(%RH)5~90(無結露)
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)7
精度(%)±2(Initial Set)
冷却方式Natural convection
コード230-7341
温度係数±0.03%/℃(Typical)、Max5%/℃
入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)
安全規格UL、EN、CE、UKCA
漏れ電流(mA)Max0.75(接地)
突入電流(A)30(115VAC cold start at 25℃ ambient)、50(230VAC cold start at 25℃ ambient)
入力電流(A)Max0.8(115VAC)、Max0.6(230VAC)[Full Load]
リップルノイズ(mVp-p)80
過電圧保護Max6.3
効率0.86
保管温度範囲(℃)-40~+85
アズワン品番65-7217-07
電力密度Max2.52W/cm3
過負荷保護110~200%
待機時間8ms(115VAC)、30ms(230VAC)
動作温度範囲(℃)-30~+70
入力電力(W)Max0.3(No Load)
パッケージカバー付
スイッチング周波数(kHz)65
ロードレギュレーションMax±1%
ラインレギュレーションMax±0.5%
医療規格認定なし
出力電圧調整範囲(%)±10
入力電圧レンジ(V)AC85~305、AC115/230(ypical)、DC120~430
遅延時間(ms)58~130(起動)、60~138(起動)
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356
形状カバー付き
定格出力電流(A)2.1
入力電圧(V)AC85~305
定格出力電力(W)75
アズワン品番65-7217-62
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。