2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC200(1)
DC1000(1)
DC5000(1)
仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC 寸法(mm)28.5×57.15×12.7 使用温度範囲(℃)-25~+75 シリーズFS 定格電力(W)10 湿度(%RH)95(無結露) 出力電圧(V)DC0~200 入力電圧(V)DC12 冷却方式Natural convection 構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts 出力電流(mA)50 短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely 漏れ電流(mA)Max0.0001 極性Reversible 入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load) 保管温度範囲(℃)-55~+105 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルMin6% リップルノイズ1~6% スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125 絶縁電圧(V)Max2500 コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧) MTBF平均故障間隔(h)Min840000
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります