絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5(2)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 14.4(1)
  • 15(2)
  • 15.6(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 31.2(1)
  • 54(1)
  • 60(1)
  • 96(1)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 240(2)
  • 480(1)
定格入力電圧(V)
  • AC100~240(1)
定格出力電流(A)
  • 0.65(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
形状
  • DINレール直付き(2)
端子形状
  • その他(1)
その他
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • TRACO POWER(363)
  • コーセル(196)
  • TDKラムダ(152)
  • XP POWER(98)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(18)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • MEAN WELL(14)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • TDK(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • RECOM(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Preen(5)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • Chinfa(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC5(2)
DC12(2)
DC24(2)
DC48(1)
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.7MB)
スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から17日以内出荷
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化PFC回路適用による力率改善優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲直列運転/並列運転可能出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源