絞り込み
定格出力電圧(V)
- AC230(1)
- DC3.3(1)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC15(1)
- DC24(1)
- DC48(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~264(1)
- AC90~264(1)
- AC100~230(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC120~370(1)
- DC127~370(1)
ブランド
- RS PRO
- TRACO POWER(1,158)
- XP POWER(224)
- TDKラムダ(211)
- コーセル(202)
- MEAN WELL(97)
- RECOM(88)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(27)
- MURATA(村田製作所)(27)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(22)
- フエニックス・コンタクト(18)
- UNIFIVE(18)
- 東京理工舎(17)
- SIEMENS(17)
- アルス(イーター電機)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- COTEK(コーテック)(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
AC230(1)
DC3.3(1)
DC5(1)
DC12(1)
DC15(1)
DC24(1)
DC48(1)

RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証仕様出力電圧 = 36V dc出力電流 = 2.8A定格電力 = 101W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 97mm奥行き = 30mm効率 = 90.5%最低温度 = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
スイッチング電源 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398







![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)