仕様出力電圧:48V dc 、 出力電流:16.7A 、 定格電力:801.6W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:ラックマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:127mm 、 幅:41mm 、 奥行き:249mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:92% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃カバー付質量(kg)1.7取付方式ラックマウント定格電力(W)800定格電流(A)16.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×41×249冷却方式負荷温度連動ファン相数単相突入電流(A)30/115VAC、60/230VAC動作温度(℃)-20~60リップル(mVp-p)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー効率92%保管温度(℃)-40~85定格出力電圧(DC V)48入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95