絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • TRACO POWER(1,192)
  • XP POWER(257)
  • TDKラムダ(227)
  • コーセル(203)
  • MEAN WELL(97)
  • RECOM(95)
  • ニプロン(制御機器)(60)
  • MURATA(村田製作所)(36)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • SIEMENS(17)
  • UNIFIVE(17)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • 玄人志向(11)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
定格出力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
定格入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC200(3)
  • AC220(1)
定格出力電流(A)
  • 20(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
AC110(1)
AC200(2)
サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型東京理工舎
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型東京理工舎
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
摺動式 安定化電源 ASA型 東京理工舎摺動式 安定化電源 ASA型東京理工舎
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に相数単相相線式2線周波数(Hz)50/60±2出力電圧精度±1%負荷変動0~100%効率90%以上力率0.95以上周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%)35~93温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型 東京理工舎周波数変換器 AC/ACコンバーターESA-NA型東京理工舎
459,800税込505,780
1個
62日以内出荷
PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等周波数(Hz)50/60±3応答時間0.3mS出力周波数(Hz)50/60切換 ±50ppm相数単相力率0.56以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100/110定格電圧変動範囲-15~10%効率83%TYP(ESA-30NAのみ88%)出力電圧精度0.9V以下波形歪0.007負荷力率+20~-20%周波数安定度±50ppm以下
交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型 東京理工舎交流スイッチング電源 ウェーブWS-NCV型東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
コンパクトな取り付けスペース 安定した出力電圧精度 正弦波出力(正弦歪率) 負荷変動フィードバック機能 高効率(95%以上)、高力率(0.98以上)を実現 入出力にノイズフィルター内臓 3種類の保護機能を搭載 過電流リミッター ピーク電流リミッター ピーク過電流検出時出力遮断 旧タイプWSA・WSCシリーズを機能、性能を維持したまま小型・ローコスト化したNewタイプです。
用途各種試験装置の制御電源に 負荷変動のよる他ラインの電圧変動対策に 電源変動対策に安定化電源として周波数(Hz)50/60±1応答時間(秒)0.2相数単相力率0.98以上相線式2線負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40過電流保護200%で出力遮断(自己保持・自動復帰切替)効率95%以上出力電圧精度±0.5%波形歪0.01負荷力率-20~+70周囲湿度(%)35~93
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
149,800税込164,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)400/440制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定相線式3相3線絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
54,980税込60,478
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節周波数(Hz)50/60定格電圧(V)380,400/440共用制御方式位相制御本体寸法(mm)60×152×178設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相線式3相3線周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220定格電圧変動範囲±10%周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCX型【CEマーキング】【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
47,980税込52,778
1個
47日以内出荷
速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
59,980税込65,978
1個
47日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
119,800税込131,780
1個
47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100/110,200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相周波数(Hz)50/60定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)最小負荷電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間付属品目盛板RoHS指令(10物質対応)対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】東京理工舎
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100制御方式位相制御本体寸法(mm)120×120×55定格電流(A)11容量(kVA)1.1設定方式手動設定(設定器内蔵)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
安定化電源 東京理工舎安定化電源東京理工舎
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200定格出力電圧(V)200質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
交流安定化電源 ASA型 東京理工舎交流安定化電源 ASA型東京理工舎
199,800税込219,780
1個
32日以内出荷
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)周波数50/60±2Hz相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
スイッチング電源 東京理工舎スイッチング電源東京理工舎
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き位相/ゼロクロス切換制御L負荷(位相制御時)対応20A~600Aまでの小型・省スペースオプションで定電流、断線警報機能付き60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源