絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC200(1)
定格入力電圧(V)
  • AC200(1)
定格出力電流(A)
  • 10(1)
  • 20(1)
ブランド
  • 東京理工舎
  • TRACO POWER(358)
  • コーセル(201)
  • TDKラムダ(143)
  • XP POWER(89)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • omron(オムロン)(26)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(20)
  • アルス(イーター電機)(16)
  • MEAN WELL(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • FXC(8)
  • ワイドミュラー(7)
  • RECOM(7)
  • TDK(6)
  • ワゴジャパン(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
  • 安定化電源 東京理工舎

    安定化電源

    東京理工舎
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    5日以内出荷
    変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
    質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2定格入力電圧(V)200出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)200出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
  • 交流安定化電源 ASA型 東京理工舎

    交流安定化電源 ASA型

    東京理工舎
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
    定格電圧(V)100(入力・出力)周波数50/60±2Hz相線式単相2線応答速度0.2s負荷変動0~100%電圧変動入力/100V±15%(85~115V)出力電圧精度±1%
  • スイッチング電源 東京理工舎

    スイッチング電源

    東京理工舎
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    デジタル表示と使い易い設定器付き。位相/ゼロクロス切換制御。L負荷(位相制御時)対応。20A~600Aまでの小型・省スペース。オプションで定電流、断線警報機能付き。60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整RoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源