絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • TDKラムダ(77)
  • MEAN WELL(57)
  • TRACO POWER(39)
  • コーセル(35)
  • omron(オムロン)(19)
  • アルス(イーター電機)(14)
  • XP POWER(9)
  • UNIFIVE(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • RECOM(8)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • ワイドミュラー(4)
  • TDK(3)
  • マルツエレック(3)
  • TRENDnet(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 富士倉(2)
  • ユーボン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型

    東京理工舎
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型

    東京理工舎
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)100

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源