スイッチング電源 :「端子台」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-20~70(0~90%) 高さH(mm)102.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)2.2 冷却方式冷却ファン 無 出力容量50W 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)1.1 typ. (C100V入力時)、0.62 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-62 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)1.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-71 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
4,980 税込5,478
欠品中

DINレール取付けタイプ カバー付きタイプ
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)3 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間10ms typ. (C100V入力時)、50ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-68 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-69 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)0.65 冷却方式冷却ファン 無 出力容量15W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-70 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

仕様直列運転:有、電断復帰並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約400 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)8.5 冷却方式冷却ファン 無 出力容量100W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)2.1 typ. (C100V入力時)、1.2 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)90mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、55ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-67 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

仕様直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)100~240(DC80~370共用) 出力電流(A)6 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-66 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

正面取付けタイプ カバー付きタイプ
仕様●リモートセンシングリモートコントロール:無●正面取付けタイプ●カバー付きタイプ 質量(g)約300 周波数(Hz)50/60(47~450) 使用温度(℃)-20~70(0~90%) 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240、DC80~370 出力電流(A)2.2 運転方式直列:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)、並列:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) 交流電圧許容変動(V)85~264(単相) 直流電圧許容変動(V)80~370 冷却方式冷却ファン 無 絶縁抵抗(MΩ)(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100以上 DC500V 突入電流(A)14typ.(25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時)、28typ.(25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) 標高(m)3000 端子台タイプ:ねじ端子 入力変動0.5%以下 負荷変動1%以下 入力電流(A)1.1typ.(AC100V入力時)、0.62typ.(AC200V入力時) 過電流保護有、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)60以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下 過電圧保護有、電断復帰 リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) 効率86%typ.(AC100V入力時)、89%typ.(AC200V入力時)、89%typ.(AC230V入力時) 保管温度(℃)-25~75(0~90%) アズワン品番65-2254-02 入出力接続方式端子台 耐電圧(V)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3000/1minカットオフ電流20mA、(入力端子一括)と(PE)間:AC2000/1min カットオフ電流20mA、(出力端子一括)と(PE)間:AC1000/1min カットオフ電流20mA 定格出力容量(W)50 耐振動(Hz)10~55 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各 2h 温度変動(%/℃)0.05以下 出力保持時間(ms)10typ.(AC100V入力時)、55typ.(AC200V入力時)
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

仕様直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)リモートセンシングリモートコントロール:無期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)周囲温度変動:0.05%/℃以下 質量(g)約250 高さH(mm)85.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.65 冷却方式冷却ファン 無 出力容量15W 使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%) 保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264(単相)、DC80~370 突入電流(A)14 typ.(25℃コールドスタートにて)(C100V入力時)、28 typ.(25℃コールドスタートにて)(C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.32typ.(C100V入力時)、0.2 typ.(C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)60mV(P-P)以下 AC100~240V入力時 起動時間(ms)1000以下(AC100V入力時)、1000以下(AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間15ms typ.(C100V入力時)、70ms typ.(C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-60 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間:100MΩ以上DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間:AC3 1minカットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間:AC2kv 1minカットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間:AC1kv 1minカットオフ電流20mA
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります