絞り込み
定格出力電力(W)
- 75(1)
- 120(1)
定格入力電圧(V)
- AC85~132(1)
- AC170~550(1)
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- TRACO POWER(1,159)
- XP POWER(225)
- TDKラムダ(212)
- コーセル(203)
- MEAN WELL(97)
- RECOM(92)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(27)
- MURATA(村田製作所)(26)
- フエニックス・コンタクト(22)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(22)
- 東京理工舎(17)
- SIEMENS(17)
- UNIFIVE(17)
- アルス(イーター電機)(16)
- COTEK(コーテック)(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- ワイドミュラー(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格出力電圧(V)」から絞り込む

スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ユニバーサルタイプ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流取付方式DINレール周波数(Hz)50/60規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1保護構造IP20出力電圧24Vdc使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと)接続端子ネジ取付方向1方向出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc環境3M4 IEC 60721-3-3準拠運転並列可/直列可(2台まで)保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間)使用高度2000m以下突入電流30A認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品