スイッチング電源 :「摺動抵抗器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60
温度上昇主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)AC100±15%
応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧AC1500V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)-5~40
効率90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度±2%
波形歪入力電圧波形に同等
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。