「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC5(1)
DC12(1)
DC24(2)
世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。
-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。
定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
材質樹脂
形状DINレール直付き
使用温度範囲(℃)-25~70
端子形状ねじ
-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。
基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
材質樹脂
形状DINレール直付き
使用温度範囲(℃)-25~70
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ
定格出力電圧(V)24
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。