スイッチング電源 :「安定化電源」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(3)
東京理工舎安定化電源
変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
定格入力電圧(V)200 定格出力電圧(V)200 質量(kg)18 周波数(Hz)50/60±2 出力電流(A)10 出力容量(kVA)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310 相数単相 周囲湿度(%RH)35~93 相線式2線 歪率(%)入力波形に同等 絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上) 負荷変動0~100% 電圧変動170-230V 周囲温度(℃)0~40 出力電圧精度±1% 絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。 波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。 瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。
用途変動の大きい電源の安定化/高精度機器の安定動作/製造ラインの不良率低減に 相数単相 相線式2線 周波数(Hz)50/60±2 出力電圧精度±1% 負荷変動0~100% 効率90%以上 力率0.95以上 周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%)35~93 温度上昇75deg(主要発熱部80deg)以内 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋電源機器交流安定化電源装置 AVシリーズ
エコ商品
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。 周波数(Hz)50/60(切替式) 使用温度(℃)-10~40 精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷) 歪率(%)波形:5以下 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧範囲:85~110% 相対湿度(%RH)30~85
1台
97,980 税込107,778
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります