46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3(3)
DC3.3(5)
DC5(15)
DC9(6)
DC12(14)
DC15(13)
DC24(42)
DC24~28(1)
DC36(10)
DC48(11)
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
エコ商品
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

形状DINレール 取付DINレール 高さ(mm)113 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~85 冷却方式自然空冷 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8 定格出力電圧(V)DC24 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

スリム&コンパクト
形状DINレール直付き 端子形状ねじ
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状コネクタ 入力形式フルレンジ入力
1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
6,298 税込6,928
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリーズPBA 入力形式フルレンジ入力
1個
2,598 税込2,858
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
22日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370 入力形式フルレンジ入力
1個
7,998 税込8,798
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24 形状基板単体 シリーズLM 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
6,298 税込6,928
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ 入力電圧範囲(V)85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧85~264VAC 1Φ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 温度変動0.02%℃ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル 寸法(mm)34×65×101(端子台含まず) 質量(kg)0.29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 シリーズLG 入力電圧(V)AC85~132 1Φ 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力
1個
3,798 税込4,178
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 シリーズPM 使用温度(℃)-10~71 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要) 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得 突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿) 漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による] 運転表示LED:緑
1個
9,598 税込10,558
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 入力電圧(V)DC200~400 形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRACO POWERTOP 100-124
エコ商品
出力電流(A)(最大)4.2 形状オープンフレーム 入力電圧(V)AC90~132/187~264 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズTUN 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
9,598 税込10,558
117日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS105-M
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300 定格出力電流(A)6.3 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
端子形状コネクタ 定格入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 出力形式単一出力
1個
9,498 税込10,448
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCB 出力形式単一出力
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 シリーズLFP 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
5,498 税込6,048
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります