絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3.3(6)
  • DC5(9)
  • DC12(21)
  • DC15(15)
  • DC24(1)
  • DC-5(1)
  • DC-12(8)
  • DC-15(6)
定格出力電力(W)
  • 3
  • 1.5(14)
  • 2(10)
  • 6(15)
  • 10(32)
  • 15(60)
  • 20(7)
  • 30(55)
  • 50(44)
  • 60(24)
  • 75(20)
  • 100(48)
  • 120(24)
  • 150(35)
  • 240(27)
  • 300(24)
  • 480(15)
  • 600(17)
  • 1000(10)
  • 1500(12)
定格出力電流(A)
  • 0.1(9)
  • 0.125(2)
  • 0.13(9)
  • 0.2(6)
  • 0.25(8)
  • 0.3(1)
  • 0.6(7)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(1)
  • DC4.5~9(2)
  • DC4.5~16(1)
  • DC5(1)
  • DC5~12(1)
  • DC8~32(1)
  • DC9~36(1)
  • DC12(2)
  • DC12~24(1)
  • DC18~36(3)
  • DC18~72(1)
  • DC24(24)
  • DC24~48(1)
  • DC36~72(1)
  • DC48(3)
  • DC120~370(1)
形状
  • その他(1)
  • オンボード(26)
端子形状
  • DIP(5)
  • SMD(4)
  • SUC(1)
  • 基板挿入ピン(1)
DIP・SMD・SUC・基板挿入ピン
ブランド
  • コーセル(16)
  • TRACO POWER(10)
  • TDKラムダ(1)
  • アルス(イーター電機)(1)
コーセル・TRACO POWER・TDKラムダ・アルス(イーター電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチング電源 :「24V」の検索結果

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 24v 電源
  • 24v acアダプター
  • 24v スイッチング電源
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(6)
DC5(9)
DC12(21)
DC15(15)
DC24(1)
DC-5(1)
DC-12(8)
DC-15(6)
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダオンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズTDKラムダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ超小型で実装面積の省スペース化が可能広い動作温度範囲:-40℃~+100℃端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUHSシリーズコーセル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
52日以内出荷から107日以内出荷
形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
37日以内出荷から122日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
THP 3-2412 TRACO POWERTHP 3-2412TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2421WI TRACO POWERTMR 3-2421WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.3定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2423WI TRACO POWERTMR 3-2423WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.1定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2412 TRACO POWERTMR 3-2412TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2411WI TRACO POWERTMR 3-2411WITRACO POWER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-2411 TRACO POWERTHP 3-2411TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.16定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2422 TRACO POWERTMR 3-2422TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2422WI TRACO POWERTMR 3-2422WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
THP 3-2422 TRACO POWERTHP 3-2422TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2412WI TRACO POWERTMR 3-2412WITRACO POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
9日以内出荷から122日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
SUCW3 シリーズ コーセルSUCW3 シリーズコーセル
1,298税込1,428
1個
27日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1,198税込1,318
1個
122日以内出荷
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFSシリーズコーセル
1,198税込1,318
1個
122日以内出荷
形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTWシリーズコーセル
1個
欠品中
仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
1,198税込1,318
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ ZTWシリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
112日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズZT入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
SUTW3 シリーズ コーセルSUTW3 シリーズコーセル
1,698税込1,868
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル
1,898税込2,088
1個
112日以内出荷
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)リップル(mVp-p)120(max)起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
標準電源オンボードタイプ コーセル標準電源オンボードタイプコーセル
1,798税込1,978
1個
112日以内出荷
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源