「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータTDKラムダ3日以内出荷から10日以内出荷
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
TSN 1-24150TRACO POWER7日以内出荷
出力電流(A)(最大)-1形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC-15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2423WITRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.1定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2423TRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMH 2415DTRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.066定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2423WITRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 20-2423TRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.667定格出力電力(W)20定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
THN 15-2423WITRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
NMH2415SCMURATA(村田製作所)7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.067/-0.067最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15/-15RoHS指令(10物質対応)対応
カバーコーセル税込¥472¥429