「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
TMR 3-2412WITRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2412TRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
SUTW6 シリーズコーセル47日以内出荷
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUT最大出力電力(W)6出力形式2出力
SUCW6 シリーズコーセル欠品中
定格出力電力(W)6形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC最大出力電力(W)6出力形式2出力
標準電源オンボードタイプコーセル112日以内出荷
形状オンボード使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)冷却方式自然空冷保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
カバーコーセル税込¥472¥429