19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2.5 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル長(m)0.5
1個
特価
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●色(ケーブル):ライトブルー 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)3 コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~70 メッキ金めっき ケーブル引出方向ストレート 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~+70 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様M12パネル取り付け 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)4 端末仕様ディップ端子 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 取付け方法ディップ端子 保存温度範囲(℃)-25~70 アズワン品番64-3405-56 メッキ金めっき 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

omron(オムロン)その他(産業用) XS6
仕様M12パネル取り付け 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)4 端末仕様バラ線引き出しタイプ(0.5m) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 取付け方法リアロック(コネクタ回転防止機構付き) 保存温度範囲(℃)-25~70 アズワン品番64-3405-59 メッキ金めっき 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
1,998 税込2,198
66日以内出荷

『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング