絞り込み
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 6(5)
- 10(3)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250
- 300(1)
- 520(1)
- AC264(1)
- AC300(1)
- AC310(1)
- AC400(1)
- AC440(1)
- AC500(35)
- AC520(1)
- AC530(1)
- AC690(1)
- AC760(1)
- AC/DC250(67)
- AC/DC500(3)
- DC50(5)
- DC150(1)
- DC250(1)
- DC1000(1)
- DC1500(1)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.7~30(1)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.2~5/(ディファレンシャルモード)0.8~30(1)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
- (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
- (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
- (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
- (コモンモード)0.5~8/(ディファレンシャルモード)0.7~30(1)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.6~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
- (コモンモード)0.8~30/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
- (コモンモード)1~10/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
- (コモンモード)1~20/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
- (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
- 減衰量保証帯域(MHz)をもっと見る
ブランド
- TDKラムダ(5)
- コーセル(1)
- オリエント(1)
- NEC TOKIN(1)
- SCHAFFNER(1)
- XP POWER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電流(A)」から絞り込む
3(4)
6(5)
10(3)
20(3)
30(2)
50(2)
60(2)
80(2)
100(2)
150(2)
定格電流(A)をもっと見る

小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター
TDKラムダ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷性能汎用特性ディレーティング開始温度(℃)55動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
ノイズフィルタ 小電流用
NEC TOKIN¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55定格電圧(V)250自己温度上昇(K)30
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage
XP POWER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage
ノイズフィルターTAHシリーズ
コーセル¥34,980~税込¥38,478~1個32日以内出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499