絞り込み
定格電流(A)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 60(7)
  • 80(7)
  • 100(9)
  • 130(1)
  • 150(9)
  • 200(4)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • 400(1)
  • 600(1)
定格電圧(V)
  • AC500
  • 300(1)
  • 520(1)
  • AC250(10)
  • AC264(1)
  • AC300(1)
  • AC310(1)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC520(1)
  • AC530(1)
  • AC690(1)
  • AC760(1)
  • AC/DC250(67)
  • AC/DC500(3)
  • DC50(5)
  • DC150(1)
  • DC250(1)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
ブランド
  • コーセル(34)
  • TDKラムダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
20(4)
30(5)
50(7)
60(7)
80(7)
100(9)
150(9)
200(4)
250(5)
300(4)
定格電流(A)をもっと見る
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • TAH-10-683 シリーズ コーセル

    TAH-10-683 シリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • FTA-60-683 シリーズ コーセル

    FTA-60-683 シリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)60コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • TAH-30-683 シリーズ コーセル

    TAH-30-683 シリーズ

    コーセル
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)30漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ

    TDKラムダ
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)4.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85定格電流(A)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • TSC-600-655 シリーズ コーセル

    TSC-600-655 シリーズ

    コーセル
    179,800税込197,780
    1個
    17日以内出荷
    質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)600漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TSC-400-665 シリーズ コーセル

    TSC-400-665 シリーズ

    コーセル
    199,800税込219,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)400漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • FTB-150-663 シリーズ コーセル

    FTB-150-663 シリーズ

    コーセル
    129,800税込142,780
    1個
    32日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTB定格電流(A)150コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
  • FTB-100-663 シリーズ コーセル

    FTB-100-663 シリーズ

    コーセル
    86,980税込95,678
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTB定格電流(A)100コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
  • FTB-80-663 シリーズ コーセル

    FTB-80-663 シリーズ

    コーセル
    83,980税込92,378
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTB定格電流(A)80コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
  • TBC-300-683 シリーズ コーセル

    TBC-300-683 シリーズ

    コーセル
    349,800税込384,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)300漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)2mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-250-683 シリーズ コーセル

    TBC-250-683 シリーズ

    コーセル
    329,800税込362,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)250漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)3mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-200-683 シリーズ コーセル

    TBC-200-683 シリーズ

    コーセル
    279,800税込307,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)200漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)4mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-150-683 シリーズ コーセル

    TBC-150-683 シリーズ

    コーセル
    129,800税込142,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大9.6シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)150漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×92×482(突起物含まず)直流抵抗(max)6mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-100-683 シリーズ コーセル

    TBC-100-683 シリーズ

    コーセル
    86,980税込95,678
    1個
    32日以内出荷
    質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)100漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)8mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-80-683 シリーズ コーセル

    TBC-80-683 シリーズ

    コーセル
    83,980税込92,378
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)80漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-60-683 シリーズ コーセル

    TBC-60-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大4.3シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)60漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-50-683 シリーズ コーセル

    TBC-50-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大4.3シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)50漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)14mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • FTA-150-683 シリーズ コーセル

    FTA-150-683 シリーズ

    コーセル
    67,980税込74,778
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)150コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-100-683 シリーズ コーセル

    FTA-100-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)100コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-80-683 シリーズ コーセル

    FTA-80-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)80コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-50-683 シリーズ コーセル

    FTA-50-683 シリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)50コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-40-683 シリーズ コーセル

    FTA-40-683 シリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)40コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • TAH-20-683 シリーズ コーセル

    TAH-20-683 シリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)20漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TAH-06-683 シリーズ コーセル

    TAH-06-683 シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)6漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TAH-04-683 シリーズ コーセル

    TAH-04-683 シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)4漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ