絞り込み
定格電流(A)
- 0.5
- 1(4)
- 2(7)
- 3(16)
- 4(7)
- 6(34)
- 10(34)
- 15(2)
- 16(19)
- 20(28)
- 30(24)
- 40(7)
- 50(16)
- 60(14)
- 80(14)
- 100(15)
- 150(16)
- 200(9)
- 250(10)
- 300(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(1)
- AC/DC250(1)
減衰量保証帯域(MHz)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
ブランド
- TDKラムダ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電流(A)」から絞り込む
3(16)
6(34)
10(34)
16(19)
20(28)
30(24)
50(16)
80(14)
100(15)
150(16)
定格電流(A)をもっと見る

小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります
- ノイズフィルタ
- フェライトコア
- 電磁波対策その他関連用品
電源(制御機器) の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499