16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1個ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ディレーティング開始温度(℃)55 相数単相 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
RoHS
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
RoHS
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ 定格電圧(V)[AC/DC] 500 定格電流(A)50 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証) 質量(g)900 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)4.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×92×285 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
25,980 税込28,578
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能 定格電圧(V)三相三線式250 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
27,980 税込30,778
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528) 定格電流(A)50 質量(kg)最大4.3 シリーズTBC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず) 直流抵抗(max)14mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
34,980 税込38,478
42日以内出荷

定格電流(A)50 シリーズFTA コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります