絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
  • コーセル(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(52)
  • SCHURTER(49)
  • TDKラムダ(47)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • XP POWER(19)
  • EPCOS(13)
  • BOURNS(8)
  • RS PRO(5)
  • 三菱電機(2)
  • オリエント(2)
  • 大和電業(2)
  • 加賀コンポーネント(2)
  • SIEMENS(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • TDK(1)
  • NEC TOKIN(1)
定格電流(A)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
  • AC/DC250(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(1)
6(1)
10(1)
16(1)
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W SCHAFFNEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37WSCHAFFNER
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:63A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:220mm●奥行き:65mm●高さ:180mm●寸法:220 x 65 x 180mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:37Wアズワン品番65-7004-98
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A 4.9 mA 9.7W SCHAFFNEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 40A 4.9 mA 9.7WSCHAFFNER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:215mm●奥行き:50mm●高さ:147mm●寸法:215 x 50 x 147mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:9.7Wアズワン品番65-7007-24
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A 6 mA 13.2W SCHAFFNEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 16A 6 mA 13.2WSCHAFFNER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:195mm●奥行き:45mm●高さ:140mm●寸法:195 x 45 x 140mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:13.2Wアズワン品番65-7010-59
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1W SCHAFFNEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 7.1WSCHAFFNER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
標準及び高性能EMCソリューション 省スペースの本のような形状の筐体 一体型安全コネクタブロック 標準減衰性能: FN 3287 高減衰性能: FN 3288 690 V ac用途のHVバージョン HVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン 漏洩電流が低いバージョン 特長と利点 FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新の
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288●動作周波数:60Hz●長さ:185mm●奥行き:40mm●高さ:120mm●寸法:185 x 40 x 120mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:7.1Wアズワン品番65-6985-54
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2W SCHAFFNEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 5.9 mA 6.2WSCHAFFNER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3288IT●動作周波数:60Hz●長さ:230mm●奥行き:50mm●高さ:132mm●寸法:230 x 50 x 132mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:6.2Wアズワン品番65-6987-17
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 2.2 mA 5.5W SCHAFFNEREMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 10A 2.2 mA 5.5WSCHAFFNER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
標準及び高性能EMCソリューション省スペースの本のような形状の筐体一体型安全コネクタブロック標準減衰性能:FN3287高減衰性能:FN3288690Vac用途のHVバージョンHVITバージョン及びIT配電ネットワーク用のITバージョン漏洩電流が低いバージョン特長と利点FN3287及びFN3288シリーズのフィルタは、革新的なフィルタトポロジーに基づき、最新のEMI減衰機能を実現します。本のような薄型形状で、インバータ、コンバータ、モータードライブの横に取り付けてスペースを節約できます。10160AのコンパクトなFN3287及びFN3288フィルタは、機械や工作機械など、世界中の多様な用途向けに設計されています。最大160AのFN3288HVフィルタは、690Vacの配電ネットワークに適用されます。最大160AのFN328IT及びFN328HVITフィルタは、IT配電ネットワークの特殊な要件を満たします。低リークの電流フィルタバージョンは、リーク電流の制限に関して厳しい要件(<3.5mA)を満たすために役立ちます。用途3相可変速ドライブ及びパワードライブシステム(PDS)工作機械と機械設備IT配電ネットワーク(FN3288IT及びFN3288HVIT)汎用エネルギー変換デバイス(インバータ、コンバータ)プロセス自動化装置3相電源低リーク電流要件
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:180mm●奥行き:40mm●高さ:112mm●寸法:180 x 40 x 112mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:5.5Wアズワン品番65-7010-44

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ