ノイズフィルタ :「ノイズフィルター」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
3(14)
6(29)
10(26)
16(17)
20(19)
30(15)
40(5)
50(7)
60(6)
100(4)
定格電流(A)をもっと見る
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ディレーティング開始温度(℃)55 相数単相 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

omron(オムロン)ノイズフィルタ
ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
定格電圧(V)AC250、DC250
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格電圧250V 使用温度範囲-25~+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ 定格電圧(V)[AC/DC] 500 定格電流(A)50 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証) 質量(g)900 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)300(max) タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズNAH 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
1台ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85 寸法A(mm)210 寸法D(mm)195 寸法E(mm)78 漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)50 寸法B(mm)95 寸法C(mm)50 寸法H(Φmm)4.5 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min) 寸法FM4 寸法GM4 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性 形状IECインレット 幅(mm)58.8 高さ(mm)50 質量(g)40 奥行(mm)22.4 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10 漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz) 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 直流抵抗(max)30mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25~85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5~85
1個
1,598 税込1,758
欠品中

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)3 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)180(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)40(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)110(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)30 質量(g)170(max) タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ シリーズEAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 直流抵抗(max)6(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPCOSブランドです。
定格電圧(V)[AC]250/[DC]250 性能汎用特性 形状IECインレット 電源単相 端子IECインレット 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

定格電流(A)3 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)10 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)20 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6 質量(g)270(max) タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプ シリーズNBC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)4700p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)6
1個ほか
1,898 税込2,088
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズEAC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)6 シリーズNBM コンデンサ容量(F)(公称値)470p
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)10 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)6 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります