56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ディレーティング開始温度(℃)55 相数単相 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格電圧250V 使用温度範囲-25~+85℃ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント 質量(g)17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EPCOSブランドです。
定格電圧(V)[AC]250/[DC]250 性能汎用特性 形状IECインレット 電源単相 端子IECインレット 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
タイプ三相インバータ2 次側専用フィルタ 定格電圧(V)[AC/DC] 500 定格電流(A)50 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~3 (5dB保証) 質量(g)900 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
1台ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85 寸法A(mm)210 寸法D(mm)195 寸法E(mm)78 漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)50 寸法B(mm)95 寸法C(mm)50 寸法H(Φmm)4.5 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min) 寸法FM4 寸法GM4 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 110mΩ。電流 Max = 6 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -25℃。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 10mΩ。電流 Max = 20 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。奥行き = 39mm。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)(AC/DC)500 ディレーティング開始温度(℃)50 絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min) 耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間) 漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズ = RSEV。試験周波数 = 60 Hz。DC抵抗 = 40mΩ。電流 Max = 10 A。寸法 = 85 x 39 x 30mm。動作温度範囲 = -25 ° C → +85 ° C。実装タイプ = DINレール。定格電圧 = 250V。終端スタイル = ネジ。奥行き = 39mm。キャプティブねじ付き一体型端子台 小型サイズ DINレール取り付けアクセサリキット ハードウェア損失なし 必要なシステムスペースの削減 DINレール取り付け可能 世界各地で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 6A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性 形状IECインレット 幅(mm)58.8 高さ(mm)50 質量(g)40 奥行(mm)22.4 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10 漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz) 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 直流抵抗(max)30mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 相数単相 安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25~85 端子ファストン RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証) 保存湿度(%RH)5~85
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト。ケーブルコード用のZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、ワンタッチで取付けることができます。プラスチックケースには自己保持機構を有し、クランプ後のケーブル上の滑りを防止します。ZCATシリーズのフェライトコアは高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果にすぐれています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。大きなコアサイズを備え、大きなサージ電流にも飽和しにくいです。パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ
仕様●入数:1リール(840個入り)●タイプ:フェライトコア●用途:USB●材料:30材質●キー:なし●開閉式:あり●外形寸法:23 Dia. x 30mm●開口部直径:7mm●開口数:1●外側の奥行き:16.5mm●外側の高さ:17.4mm●外側の幅:30mm アズワン品番65-7062-58
1セット(840個)
139,800 税込153,780
欠品中

最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリタイプ = ノイズフィルタ。併用可能製品 = 電源。取付スタイル = スルーホール実装A。TDKラムダRSELシリーズ - EMIフィルタ. コンパクト多目的タイプ. 特長. 。 同じ形状でワイヤタイプとファストン端子タイプを用意 。 オプションの低漏洩電流特性タイプも用意 。 RoHS指令に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

最大定格電流 = 10A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

最大定格電流 = 2A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = スルーホール。終端スタイル = ピン。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大定格電流 = 30A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
形状低背 幅(mm)127 高さ(mm)52 質量(g)350 奥行(mm)35 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)20 漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 直流抵抗(max)22mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)5~85
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = DINレール。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります