特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
10P(2)
14P(1)
20P
34P(4)
40P(5)
50P(3)
60P(1)
-(4)
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台 定格電圧(V)AC、DC125 定格電流(A)0.5 端子間ピッチ(mm)7.62 端子ねじM3×6L 適合電線(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%R.H. 締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時) 動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85 取付け方法DINレールまたは直接取付 耐衝撃(m/s2)500(50G以上) 耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)