5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
20P(2)
34P(3)
40P(3)
50P(3)
60P(1)
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)