I/Oリレーターミナル :「抵抗 端子台」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V) 質量(g)約400 引張強度端子:49/min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません) 周囲湿度(%RH)35~85 耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs 強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと 耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz 締め付け強度(N・m)(端子)0.59 衝撃(誤動作)(m/s2)200 振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムリレー16個搭載可能。 プッシュインPlus端子台タイプ。 PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下 使用周囲湿度35~85%RH 耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs 耐振動(誤動作)100m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 点数16点 復帰時間(s)40以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)