6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V) 質量(g)約400 引張強度端子:49/min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません) 周囲湿度(%RH)35~85 耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs 強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと 耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz 締め付け強度(N・m)(端子)0.59 衝撃(誤動作)(m/s2)200 振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムリレー16個搭載可能。 プッシュインPlus端子台タイプ。 PLC接続ケーブル使用により入出力16点を一括配線できる事で配線工数を削減。
耐電圧コイル―接点間、AC2500V 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下 使用周囲湿度35~85%RH 耐ノイズノイズレベル 1.5kV、パルス幅 100ns~1μs 耐振動(誤動作)100m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸6方向 各3回 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 点数16点 復帰時間(s)40以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)