1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro メス RJ45 カプラ、 CAT 6a RS RS Pro メス RJ45 カプラは、ネットワークケーブル接続向けの高品質ソリューションです。360 ° シールド付きコネクタにより、優れた電気的性能を発揮し、クラス Ea リンクの NEXT の良好なマージンを確保できます。さらに、配線コームにより、工具なしでカプラを接続できるため、接続設定時に貴重な時間やリソースを節約することができます。色分けがはっきり見え、終端は高品質ですが、コネクタの奥行きが浅いため、取り付けボックスに対応しています。 特長と利点: この RS Pro メス RJ45 コネクタは、 CAT 6a イーサネット用途に適しており、 RJ45 ソケットに対応しています 金めっきの青銅プレートコンタクトは、優れた接触性を提供して、高い品質の性能を発揮します 360 ° のシールドと配線コームによる工具不要の接続により、簡単に設置できます。特殊工具を使用する場合は、追加コストがかかりません サイクル挿入: 750 サイクル / 分 用途: RJ45 コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、 UTP ケーブルを使用した LAN (ローカルエリアネットワーク)のセットアップでよく使用されます。このカプラは、 RJ45 イーサネットケーブルアセンブリを構築し、デバイス又はプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。有線ネットワーク接続が必要な場合や、サーバーラックで一般的に使用されます。この標準 RJ45 コネクタは、主に次の用途で使用されます。 モデム PC 及びラップトップコンピュータ スマート TV ネットワークケーブルの取り付け 規格および認定: ISO 11801 Ed2 及び EIA / TIA568-C.2 性能 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = 360 °シールドシリーズ = ECONNコンタクト材質 = 青銅表面処理:コンタクト = 青銅上に金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷