14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
定格電流(A)24
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)5.5 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法C型20mmレール 定格通電電流(A)6/9/15/15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10
1個
579 税込637
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
1個
719 税込791
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

東洋技研東洋技研
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
1個
759 税込835
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

1個
659 税込725
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1650種類の商品があります)

河村電器産業埋込形端子 NX
取付方式その他 結線方式ネジ
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業裏面端子 NX
取付方式その他 結線方式ネジ
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
1個
169 税込186
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)