絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 東洋技研(1)
  • 壬生電機製作所(1)
端子ねじ
  • M16
  • -(2)
  • M3(13)
  • M3.5(14)
  • M4(18)
  • M5(10)
  • M6(10)
  • M8(8)
  • M10(8)
  • M12(9)
極数
  • 2P(1)
  • 3P(1)
  • 4P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 52(1)
  • 57(1)
  • 63(1)
  • 64(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
ヒックターミナル 壬生電機製作所ヒックターミナル壬生電機製作所
5,698税込6,268
1セット(2個)
当日出荷から10日以内出荷
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
DINレール端子台