絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(8)
端子間ピッチ(mm)
  • 5.2
  • 3.5(5)
  • 5(18)
  • 6(9)
  • 7(3)
  • 8(14)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(10)
  • 14.5(2)
  • 15(4)
  • 15.5(2)
  • 16(4)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • -(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
32,980税込36,278
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー定格電圧(V)500適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
58,980税込64,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2入出力数2対2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線用定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式キャリア端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式キャリア端子台2002シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン
14,980税込16,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュールワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グレー仕様ジャンパスロット用
DINレール端子台