17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(5個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)65 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)57.3 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(UL)(A)30 グリーンイエロー 仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)22.03 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)17.65 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(UL)(A)30 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)27.59 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(UL)(A)115 グリーンイエロー 仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP 質量(g)107.839 適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(15個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(UL)(A)10 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 定格電流(A)13.5(18) 適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(20個)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)7.297 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス グリーンイエロー 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)15.217 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(50個)ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V) グリーンイエロー 仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP 質量(g)8.667 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(UL)(A)85 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(20個)ほか
19,980 税込21,978
86日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(UL)(A)50 グリーンイエロー 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 入出力数2対2 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 仕様4線用 定格電圧(V)800 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(100個)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
端子間ピッチ(mm)5 仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)11.13 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)20
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
端子間ピッチ(mm)5 仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)5.703 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷