「端子ねじ」から絞り込む
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン¥32,980税込¥36,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20色グリーンイエロー定格電圧(V)500適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ アース用ワゴジャパン¥19,980税込¥21,978
1パック(20個)
86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85色グリーンイエロー定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ アース用ワゴジャパン¥18,980税込¥20,878
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(UL)(A)50色グリーンイエロー定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン¥58,980税込¥64,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2入出力数2対2定格電流(UL)(A)20色グリーンイエロー仕様4線用定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用ワゴジャパン¥49,980~税込¥54,978~
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10色グリーンイエロー定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式キャリア端子台2002シリーズワゴジャパン¥22,980税込¥25,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2色グレー定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズワゴジャパン¥75,980税込¥83,578
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6.2色グレー定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20色グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズワゴジャパン¥5,998~税込¥6,598~
1パック(20個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)12定格電流(UL)(A)85定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズワゴジャパン¥10,980税込¥12,078
1パック(25個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(UL)(A)65色グレー定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2006シリーズワゴジャパン¥6,998~税込¥7,698~
1パック(25個)ほか
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(UL)(A)50定格電圧(V)800定格電流(A)41(57)適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズワゴジャパン¥7,498~税込¥8,248~
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6.2定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)32(41)適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン¥14,980~税込¥16,478~
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズワゴジャパン¥9,998~税込¥10,998~
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2定格電流(UL)(A)15定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。