取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24(32)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
¥159~
税込¥175~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅
色グレー
質量(g)1.749
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極数12P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(UL)(A)10
定格電圧(V)800
定格電流(A)13.5(18)
適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
¥149~
税込¥164~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個ほか
¥60~
税込¥66~
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24(28)
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
¥299~
税込¥329~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1個ほか
¥63~
税込¥69~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1パック(25個)
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1パック(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)400
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)6
1パック(50個)
¥21,980~
税込¥24,178~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
端子間ピッチ(mm)12
仕様3線用
色グレー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)76(90)
適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対2
定格電流(UL)(A)85
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)17.5
定格電流(UL)(A)115
色グレー
仕様分配用端子台;10(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm2);1×ねじ式接続35(mm2)
質量(g)55.5
定格電圧(V)800
定格電流(A)125
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
インパルス電圧(V)8
1パック(15個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継・分岐端子台
色オレンジ
質量(g)4.313
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
端子幅(mm)-
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1袋(10個)
¥939~
税込¥1,033~
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)11.13
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
極数4P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様隣接ジャンパ;絶縁、1ジャンパ用;定格電流192A、2~4ジャンパ用
色グレー
質量(g)55.4
定格電流(A)232
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色オレンジ
質量(g)5.61
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8k
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1袋(10個)
¥999~
税込¥1,099~
5日以内出荷から7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色グリーンイエロー
質量(g)5.703
取付方式DINレール
適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様2線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数1対1
定格電流(UL)(A)20
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1袋(5個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1袋(10個)
¥1,298~
税込¥1,428~
5日以内出荷から6日以内出荷
1袋(5個)ほか
¥679~
税込¥747~
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
1パック(50個)
¥49,980~
税込¥54,978~
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(UL)(A)30
定格電圧(V)800
定格電流(A)41
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
1パック(25個)
¥13,980~
税込¥15,378~
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6
仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色青
質量(g)10.192
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
定格電流(A)32
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
極数6P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
色グリーンイエロー
準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(5個)ほか
¥29,980~
税込¥32,978~
5日以内出荷から86日以内出荷
厚さ(mm)2
質量(g)3.448
エンドプレート2mm厚
1パック(25個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電圧(V)800
定格電流(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
1パック(100個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
仕様2線用
材質66ナイロン
幅(mm)48.5
厚さ(mm)0.8
色グレー
高さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(UL)(A)65
仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)76
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
¥26,980~
税込¥29,678~
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.2
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)6.3
適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)65
色グレー
定格電圧(V)800
定格電流(A)57(76)
適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
1パック(25個)
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)6
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)26
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
1パック(50個)
¥21,980~
税込¥24,178~
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
端子カバー
共立電機
税込¥5,388
¥4,898
組端子台
東洋技研
税込¥1,208~
¥1,098~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。