DINレール端子台 :「レールエンド」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)