3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
M3(2)
M3.5(3)
M4(2)
M5(1)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング