絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • ワゴジャパン(158)
  • RS PRO(42)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • omron(オムロン)(15)
  • 東洋技研(11)
  • 壬生電機製作所(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Entrelec(5)
  • 河村電器産業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • カメダデンキ(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • 不二電機工業(1)
極数
  • 1P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 9.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプ サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用 MEタイプサトーパーツ
199税込219
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
DINレール端子台