DINレール端子台 :「端子台 20」の検索結果
関連キーワード
PSE対応品。屋内配線可能。※使用可能電線/単線Φ1.2orΦ1.6
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線前側単線:Φ1.6mm(AWG14)/後側単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲前側単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG14~AWG12)/後側単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用ください。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。