DINレール端子台 :「試験用プラグ」の検索結果
「端子ねじ」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他
結線方式ネジ
使用周囲温度(℃)-25~+70
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)AC2000
RoHS指令(10物質対応)対応
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。