13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
M3(2)
M4(1)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
M12(3)
M16(1)
東洋技研組端子台
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段 定格絶縁電圧(V)AC・DC 300 端子間ピッチ(mm)5.5 適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2 取付け方法C型20mmレール 定格通電電流(A)6/9/15/15 結線方式スプリングロック 電線むき長さ(mm)9~10
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

1個
419 税込461
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1650種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
極数4P 端子間ピッチ(mm)6 種別2線式 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)500 定格電流(A)24 適合電線(mm2)0.08~2.5 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)28~14 定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

東洋技研東洋技研
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)7/11/15 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25 締付トルク(N・m)1.2
1個
319 税込351
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
1個
129 税込142
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)16
1セット(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)