絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 0.1(19)
  • 0.2(18)
  • 0.3(16)
  • 0.5(33)
  • 0.8(16)
  • 1(43)
  • 1.5(13)
  • 2(37)
  • 3(43)
  • 4(30)
  • 5(49)
  • 6(21)
  • 7(14)
  • 8(20)
  • 10(49)
  • 12(15)
  • 15(33)
  • 20(25)
  • 25(13)
定格電圧(V)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 7200(1)
  • AC125(3)
  • AC250(10)
  • AC500(3)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC/DC500(1)
  • DC250(1)
リード線
  • (9)
遮断電流(A)
  • 300(1)
  • 2500(3)
  • 10000(1)
  • 20000(1)
  • 40000(1)
  • 50000(2)
  • 200000(1)
  • 300000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ(5)
  • 冨士端子工業(3)
  • ユーボン(3)
  • 富士電機(2)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • ELPA(1)
  • サトーパーツ(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • SIBA(1)
  • Mersen(1)
  • キムデン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(33)
1(43)
2(37)
3(43)
4(30)
5(49)
10(49)
15(33)
20(25)
30
定格電流(A)をもっと見る
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
284税込312
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
480税込528
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズユーボン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5本)
当日出荷
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)冨士端子工業
359税込395
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)LITTELFUSE
3,298税込3,628特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本) エスコ250Vx 30A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)エスコ
2,970税込3,267
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-8種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V30A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V30A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)エスコ
4,490税込4,939
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ125Vx 30A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ30A Φ15XL50キムデン
869税込956
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)COOPER BUSSMANN
9,798税込10,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)30遮断電流(A)10000リード線サイズ(mm)Φ10×38

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ