絞り込み
定格電流(A)
  • 5
  • 0.1(19)
  • 0.2(18)
  • 0.3(16)
  • 0.5(33)
  • 0.8(16)
  • 1(43)
  • 1.5(13)
  • 2(37)
  • 3(43)
  • 4(30)
  • 6(21)
  • 7(14)
  • 8(20)
  • 10(49)
  • 12(15)
  • 15(33)
  • 20(25)
  • 25(13)
  • 30(21)
定格電圧(V)
  • 25(1)
  • 125(1)
  • 7200(1)
  • AC125(14)
  • AC250(28)
  • AC500(3)
  • AC600(2)
  • AC1000(2)
  • DC250(1)
リード線
  • (15)
遮断電流(A)
  • 100(4)
  • 500(2)
  • 1500(2)
  • 2500(2)
  • 10000(2)
  • 20000(1)
  • 33000(1)
  • 40000(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ(18)
  • 冨士端子工業(10)
  • ELPA(4)
  • サトーパーツ(3)
  • ユーボン(3)
  • 富士電機(2)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • オーム電機(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • SCHURTER(1)
  • RS PRO(1)
  • Mersen(1)
  • キムデン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(33)
1(43)
2(37)
3(43)
4(30)
5
10(49)
15(33)
20(25)
30(21)
定格電流(A)をもっと見る
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
879税込967
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
730税込803
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
341税込375
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
480税込528
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
605税込666
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
835税込919
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
消弧剤ヒューズ ELPA消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)
608税込669
1袋(2個)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
294税込323
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)エスコ
1,150税込1,265
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボンミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
管ヒューズ サトーパーツ管ヒューズサトーパーツ
3,298税込3,628
1セット(25個)
当日出荷
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125寸法(Φ×mm)5.2×20遮断電流(A)500RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
タイラッシュヒューズ ELPAタイラッシュヒューズELPA
474税込521
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボンガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
5.2mm径 ヒューズセット エスコ5.2mm径 ヒューズセットエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ 速断型 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型 250V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
159税込175
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個溶断規格速動溶断型
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ5A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ガラス管ヒューズ250V5A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ250V5A(Φ10.3X38.1mm)冨士端子工業
339税込373
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
当日出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-305種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種)エスコ
265税込292
1個(2個)
翌日出荷
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20定格電圧(V)250入数(本)2
管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種)エスコ
225税込248
1個(2個)
翌日出荷
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30定格電圧(V)250入数(本)2

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス管ヒューズ