絞り込み
定格電流(A)
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(3)
- 20(2)
- 30(3)
定格電圧(V)
- AC125(1)
- AC250(2)
リード線
- 無(4)
ブランド
- ユーボン
- 冨士端子工業(144)
- エスコ(83)
- COOPER BUSSMANN(20)
- RS PRO(18)
- LITTELFUSE(5)
- キムデン(5)
- ELPA(4)
- サトーパーツ(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- SCHURTER(3)
- 富士電機(2)
- SIBA(2)
- Mersen(2)
- Bartec(2)
- オーム電機(1)
- 坂詰製作所(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む
0.1(3)
0.2(3)
0.5(3)
1(3)
2(3)
3(3)
5(3)
10(3)
15(3)
30(3)

強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(10本)当日出荷GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品