絞り込み
ブランド
- ユーボン
- Panasonic(パナソニック)(1,066)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(367)
- テンパール工業(339)
- コーセル(314)
- omron(オムロン)(212)
- エスコ(204)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(169)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(155)
- 冨士端子工業(145)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)
ユーボン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
クランプ式フェライトコア
ユーボン(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(1個)ほか当日出荷高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(10本)当日出荷GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
ポッキンプラグ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。形状平刃タイプ色緑種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ
ユーボン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC材質(本体)PBT樹脂(黒)種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付ランプ電流(A)0.001~0.004ランプLED素子材質(カバー)ポリカボーネート(透明)材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
ヒューズホルダー筒型
ユーボン¥529税込¥5821個当日出荷はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ
ユーボン¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷コイル整列巻による小型化・ローコスト。仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る1次電圧200V/220V2次電圧100V周波数50Hz/60Hz絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)相数1相・複巻
DINレール取付電源 KLNA-XUB
ユーボン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
DINレール取付電源 KHNA-XUB
ユーボン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ